内径d(Φmm)50外径D(Φmm)90幅B(mm)20面取寸法r(mm)1.5(r1=1.5)参考質量(g)566質量(kg)0.566寸法d(mm)50寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)90寸法B(mm)20寸法C(mm)17寸法T(mm)21.75寸法r1(mm)1.5(最小)係数(アキシアル荷重)Y1=1.43、Y0=0.79作用点a(mm)20.1基本定格荷重Cr(kN)95.6基本定格荷重Cor(kN)91.7RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300許容回転速度(min-1) 油潤滑5700疲労限荷重Cu(kN)13.8定数e0.42