内径d(Φmm)60外径D(Φmm)110幅B(mm)22面取寸法r(mm)2(r1=1.5)参考質量(g)945質量(kg)0.945寸法d(mm)60寸法r(mm)2(最小)寸法D(mm)110寸法B(mm)22寸法C(mm)19寸法T(mm)23.75寸法r1(mm)1.5(最小)係数(アキシアル荷重)Y1=1.48、Y0=0.81作用点a(mm)21.9基本定格荷重Cr(kN)133基本定格荷重Cor(kN)127RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500許容回転速度(min-1) 油潤滑4700疲労限荷重Cu(kN)19.7定数e0.4