内径d(Φmm)65外径D(Φmm)120幅B(mm)23面取寸法r(mm)2(r1=1.5)参考質量(g)1180質量(kg)1.18寸法d(mm)65寸法r(mm)2(最小)寸法D(mm)120寸法B(mm)23寸法C(mm)20寸法T(mm)24.75寸法r1(mm)1.5(最小)係数(アキシアル荷重)Y1=1.48、Y0=0.81作用点a(mm)24.2基本定格荷重Cr(kN)160基本定格荷重Cor(kN)156RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200許容回転速度(min-1) 油潤滑4300疲労限荷重Cu(kN)24.3定数e0.4