内径d(Φmm)130外径D(Φmm)230幅B(mm)40面取寸法r(mm)4(r1=3)参考質量(g)7240質量(kg)7.24寸法d(mm)130寸法r(mm)4(最小)寸法D(mm)230寸法B(mm)40寸法C(mm)34寸法T(mm)43.75寸法r1(mm)3(最小)係数(アキシアル荷重)Y1=1.38、Y0=0.76作用点a(mm)46.2基本定格荷重Cr(kN)472基本定格荷重Cor(kN)511RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2100疲労限荷重Cu(kN)65.7定数e0.44