内径d(Φmm)220外径D(Φmm)400幅B(mm)65面取寸法r(mm)5(r1=4)参考質量(g)35900質量(kg)35.9寸法d(mm)220寸法r(mm)5(最小)寸法D(mm)400寸法B(mm)65寸法C(mm)54寸法T(mm)72寸法r1(mm)4(最小)係数(アキシアル荷重)Y1=1.43、Y0=0.79作用点a(mm)76.5基本定格荷重Cr(kN)1260基本定格荷重Cor(kN)1440RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑830許容回転速度(min-1) 油潤滑1100疲労限荷重Cu(kN)160定数e0.44