JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
120
120
120
10
55
12
60
15
65
17
70
20
75
25
80
30
85
35
90
40
95
100
45
110
50
105
130
140
150
160
170
外径D(Φmm)
180
180
180
26
90
28
95
100
32
110
35
115
42
125
47
130
55
140
62
145
68
150
75
170
80
160
200
210
225
240
260
幅B(mm)
28
18
8
9
10
20
12
22
13
14
24
15
16
28
26
33
35
38
42
面取寸法r(mm)
2
0.3
1
1.1
0.6
1.5
1.4
2
2.1
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732305
品番
6024ZZ
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
2
参考質量(g)
2070
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方