曜日別特売
6403ZZ 深溝玉軸受 6400番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732472

6403ZZ 深溝玉軸受 6400番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732472
6403ZZ 深溝玉軸受 6400番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732472

深溝玉軸受 6400番台 ZZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
面取寸法r(mm)1.1
内容量1個注文コード56732472品番6403ZZ
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)62幅B(mm)17面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする