曜日別特売
6816ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732612

6816ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732612
6816ZZ 深溝玉軸受 6800番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56732612

深溝玉軸受 6800番台 ZZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)80
80
55
60
65
70
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
75
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)100
100
72
78
85
90
19
21
24
26
32
37
42
47
52
58
65
95
110
115
120
125
130
140
150
165
175
190
幅B(mm)10
面取寸法r(mm)0.6
内容量1個注文コード56732612品番6816ZZ
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)80外径D(Φmm)100幅B(mm)10面取寸法r(mm)0.6参考質量(g)150質量(kg)0.15寸法d(mm)80寸法r(mm)0.6(最小)寸法D(mm)100寸法B(mm)10基本定格荷重Cr(kN)15.9基本定格荷重Cor(kN)13.3係数fo16RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100疲労限荷重Cu(kN)0.69ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする