JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
85
85
55
60
65
70
80
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
75
90
95
100
105
110
120
130
140
150
外径D(Φmm)
120
120
120
80
85
90
100
110
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
105
125
130
140
145
150
165
180
190
210
幅B(mm)
18
13
16
6
7
9
10
12
18
20
22
24
28
面取寸法r(mm)
1.1
1
0.3
0.6
1.1
1.5
2
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56732813
品番
6917ZZ
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
18
面取寸法r(mm)
1.1
参考質量(g)
535
質量(kg)
0.535
寸法d(mm)
85
寸法r(mm)
1.1(最小)
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
18
基本定格荷重Cr(kN)
39.9
基本定格荷重Cor(kN)
29.6
係数fo
16.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5300
疲労限荷重Cu(kN)
1.55
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方