63032RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733416

63032RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733416
63032RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733416

深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内容量1個注文コード56733416品番63032RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,090
質量(kg)0.115寸法d(mm)17寸法r(mm)1(最小)寸法D(mm)47寸法B(mm)14基本定格荷重Cr(kN)17基本定格荷重Cor(kN)6.65係数fo12.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000疲労限荷重Cu(kN)0.55ベアリング番台6300番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5673341663032RS2223642763032RS63032RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 22236427深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
459
税込505
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56733407
2022-05-03
用途: グラインダー修理
その他業種

異音も収まり、新品同様になりました。ゴールデンウィークなのにお世話になりました。

対象商品 : 56733425
2019-11-22
用途: koyo by ジェイテクト
その他業種

ジェイテクトの製品ぽいですがkoyoで出て来ました。正直品質のジェイテクトかな?
少量でも入手出来るので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする