Mitsukin(三金商事)
Mitsukin(三金商事)の 冷蔵庫/冷凍庫
Mitsukin(三金商事)の 製氷機
高速製氷機 キューブアイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56733489
品番
ICE-CUBE01-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
透明でキューブ型の溶けにくい氷が製氷できるコンパクトな高速製氷機!
セット内容
製氷機 本体 ×1、アイススコップ×1、氷ケース×1、取扱説明書
材質
ABS樹脂、PP、他
質量(kg)
【本体】6.2
色
ブラック
消費電力(W)
140
電源
AC 100V 60Hz
容量(kg)
【氷ケース内】1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×300×413
冷媒
R290
貯水容量(L)
【貯水タンク内】1.5(/0.75kg)
製氷能力
【製氷時間】約13分
製氷量
約15kg/日
注意
※保冷機能はありません。製氷後、冷凍庫へ入れて下さい。