63192RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733592

63192RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733592
63192RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733592

深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)95
外径D(Φmm)200
幅B(mm)45
内容量1個注文コード56733592品番63192RS
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
内径d(Φmm)95外径D(Φmm)200幅B(mm)45面取寸法r(mm)3参考質量(g)5670質量(kg)5.67寸法d(mm)95寸法r(mm)3(最小)寸法D(mm)200寸法B(mm)45基本定格荷重Cr(kN)191基本定格荷重Cor(kN)119係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200疲労限荷重Cu(kN)9.45ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56733407
2022-05-03
用途: グラインダー修理
その他業種

異音も収まり、新品同様になりました。ゴールデンウィークなのにお世話になりました。

対象商品 : 56733425
2019-11-22
用途: koyo by ジェイテクト
その他業種

ジェイテクトの製品ぽいですがkoyoで出て来ました。正直品質のジェイテクトかな?
少量でも入手出来るので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする