63212RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733617

63212RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733617
63212RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56733617

深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)105
外径D(Φmm)225
幅B(mm)49
内容量1個注文コード56733617品番63212RS
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
内径d(Φmm)105外径D(Φmm)225幅B(mm)49面取寸法r(mm)3参考質量(g)8050質量(kg)8.05寸法d(mm)105寸法r(mm)3(最小)寸法D(mm)225寸法B(mm)49基本定格荷重Cr(kN)230基本定格荷重Cor(kN)153係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑2000疲労限荷重Cu(kN)11.7ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56733407
2022-05-03
用途: グラインダー修理
その他業種

異音も収まり、新品同様になりました。ゴールデンウィークなのにお世話になりました。

対象商品 : 56733425
2019-11-22
用途: koyo by ジェイテクト
その他業種

ジェイテクトの製品ぽいですがkoyoで出て来ました。正直品質のジェイテクトかな?
少量でも入手出来るので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする