ステンレス用ドリル 月光ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)Φ3.0 注文コード56733778 品番6GK-3.0-JP
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はドリル径・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない
三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力
スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に

材質コバルトハイス鋼 形状六角軸(6.35mm) 全長(mm)103 質量(g)13.6 ドリル径(Φmm)Φ3.0
関連資料:(0.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする