曜日別特売
69182RS 深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734003

69182RS 深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734003
69182RS 深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734003

深溝玉軸受 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
90
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
95
100
105
外径D(Φmm)125
125
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
80
85
90
100
105
120
130
140
145
幅B(mm)18
面取寸法r(mm)1.1
内容量1個注文コード56734003品番69182RS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
内径d(Φmm)90外径D(Φmm)125幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)565基本定格荷重Cr(kN)41基本定格荷重Cor(kN)31.6係数fo16.5RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑2800疲労限荷重Cu(kN)1.6ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56733872
2024-06-23
用途: バイク
その他業種

ドゥカティs4のタイミングベルト交換時に一緒に交換しました。 
まだ1000キロ位しか走ってませんが、今の所問題なくいい感じです。

対象商品 : 56733872
2020-07-06
用途: 機械部品の組立に使用

急にベアリングが必要になった時に当日出荷をしていただけるので助かっています。

対象商品 : 56733872
2019-07-28
用途: DUCATI
卸売・小売業

タイミングベルトの交換でアイドラ側で使用しました。異音も無くピッタリです。

1が参考にしています
2019-11-07
用途: バイクメンテナンス

バイクのホイールベアリングで使用しましたが問題無く快適です。
純正品より値段も安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする