JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
60
75
80
90
外径D(Φmm)
130
160
170
190
幅B(mm)
31
37
39
43
面取寸法r(mm)
2.1
2.1
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734143
品番
63122RU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,360
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
1700
質量(kg)
1.7
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
2.1(最小)
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
31
基本定格荷重Cr(kN)
102
基本定格荷重Cor(kN)
52.2
係数fo
13.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5200
疲労限荷重Cu(kN)
3.95
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56734143
63122RU
22236664
63122RU
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました