JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径d(Φmm)
10
10
10
12
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
110
120
外径D(Φmm)
19
19
19
21
26
32
42
47
52
58
65
72
78
85
90
95
100
110
115
125
130
140
150
幅B(mm)
5
5
7
9
10
13
16
面取寸法r(mm)
0.3
0.3
0.6
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734213
品番
68002RU
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
5
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
5
質量(kg)
0.005
寸法d(mm)
10
寸法r(mm)
0.3(最小)
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
5
基本定格荷重Cr(kN)
2.15
基本定格荷重Cor(kN)
0.84
係数fo
14.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
37000
疲労限荷重Cu(kN)
0.03
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方