曜日別特売
68042RU 深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734247

68042RU 深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734247
68042RU 深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734247

深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
20
10
12
17
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
110
120
外径D(Φmm)32
32
19
21
26
42
47
52
58
65
72
78
85
90
95
100
110
115
125
130
140
150
幅B(mm)7
面取寸法r(mm)0.3
内容量1個注文コード56734247品番68042RU
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)32幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3参考質量(g)18質量(kg)0.018寸法d(mm)20寸法r(mm)0.3(最小)寸法D(mm)32寸法B(mm)7基本定格荷重Cr(kN)5基本定格荷重Cor(kN)2.45係数fo15.5RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑21000疲労限荷重Cu(kN)0.1ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする