JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
110
110
110
10
12
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
105
120
外径D(Φmm)
140
140
140
19
21
26
32
42
47
52
58
65
72
78
85
90
95
100
110
115
125
130
150
幅B(mm)
16
5
7
9
10
13
16
面取寸法r(mm)
1
0.3
0.6
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734423
品番
68222RU
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
606
質量(kg)
0.606
寸法d(mm)
110
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
16
基本定格荷重Cr(kN)
35.1
基本定格荷重Cor(kN)
30.7
係数fo
16.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4300
疲労限荷重Cu(kN)
1.4
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方