曜日別特売
NB-SGT-065 ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734460

 

NB-SGT-065 ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734460
NB-SGT-065 ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 56734460

ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)約27
内容量1セット(2本)注文コード56734460品番NB-SGT-065
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ネジ頭が見やすく作業性がよいテーパード先端
強鉄鋼材採用で実現した強さ
トーション部が衝撃を吸収してネジ頭を守る
マグネット入

寸法(mm)6.35 × 6.35 × 65質量(g)約27先端サイズ(+)#2(両端)硬度【最高熱処理】HRC62材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本
関連資料:(3.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする