曜日別特売
69052RU 深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734502

69052RU 深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734502
69052RU 深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56734502

深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)25
25
10
12
15
17
20
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
95
100
110
120
140
150
外径D(Φmm)42
42
22
24
28
30
37
47
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
130
140
150
165
190
210
幅B(mm)9
面取寸法r(mm)0.3
内容量1個注文コード56734502品番69052RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)42幅B(mm)9面取寸法r(mm)0.3参考質量(g)41質量(kg)0.041寸法d(mm)25寸法r(mm)0.3(最小)寸法D(mm)42寸法B(mm)9基本定格荷重Cr(kN)8.75基本定格荷重Cor(kN)4.55係数fo15.4RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000疲労限荷重Cu(kN)0.23ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56734484
2018-05-29
用途: オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

マジェスティ4hcのドライブプーリーのオーバーホールに使用しました。メーカー欠品で代用品なしなんて色々あったけど、妥当な物が見つかりいい感じで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする