JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
30
30
30
10
12
15
17
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
95
100
110
120
140
150
外径D(Φmm)
47
47
47
22
24
28
30
37
42
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
130
140
150
165
190
210
幅B(mm)
9
6
7
9
10
12
13
16
18
20
22
24
28
面取寸法r(mm)
0.3
0.3
0.6
1
1.1
1.5
2
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734518
品番
69062RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
9
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
45
質量(kg)
0.045
寸法d(mm)
30
寸法r(mm)
0.3(最小)
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
9
基本定格荷重Cr(kN)
9.05
基本定格荷重Cor(kN)
5
係数fo
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
14000
疲労限荷重Cu(kN)
0.26
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方