JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
140
140
140
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
95
100
110
120
150
外径D(Φmm)
190
190
190
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
130
140
150
165
210
幅B(mm)
24
6
7
9
10
12
13
16
18
20
22
24
28
面取寸法r(mm)
1.5
0.3
0.6
1
1.1
1.5
2
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56734685
品番
6928-12RU
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
1980
質量(kg)
1.98
寸法d(mm)
140
寸法r(mm)
1.5(最小)
寸法D(mm)
190
寸法B(mm)
24
基本定格荷重Cr(kN)
83.3
基本定格荷重Cor(kN)
71.6
係数fo
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3200
疲労限荷重Cu(kN)
2.9
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方