三恵社
三恵社の 氷枕・冷却
三恵社の 氷のう・アイスバッグ
アメリカ式 氷のう S 5個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
56735029
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
湿気(結露)が表面に出ないので、上着の上からでも使用できます。
安定性がよく体にフィットし、氷が溶けにくく長時間使用可能。
その他
【医療機器区分】対象外
材質
本体/PE(ポリエチレン)、裏面/ゴム、キャップ/PE(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)
150
サイズ
S
容量(mL)
500
アズワン品番
68-6995-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000