CBシリーズ(コンパクト型)(シール無し)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56735455 品番CB-20-SUS
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

全長と外形が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。

用途各種 直線運動部 仕様シールなし 材質ステンレス 質量(kg)0.028 全長L(mm)30(±0.2) 外径(Φmm)28 基本動定格荷重(N [kgf])1264[129] 基本静定格荷重(N [kgf])774[79] ラジアルすきま許容値(μm)(h7/H7)+0.044〜+0.006、(h7/JS7)+0.034〜-0.005、(h6/JS6)+0.026〜-0.005 内接円直径d(Φmm)20 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする