ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュユニット DLSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735595
品番
DLS-12
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
スリット入り樹脂ハウジングに自動調芯機能を持ったステンレス製開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
内接円直径d(Φmm)
12
寸法L(mm)
31
寸法L1(mm)
24
寸法W(mm)
55
寸法H(mm)
35
寸法h1(mm)
18±0.05
寸法h2(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法E(mm)
43±0.1
寸法S(mm)
4.4
使用ボールブッシュ
DB-12UU、DB-12UU-SUS
質量(kg)
0.041
基本動定格荷重(N [kgf])
605[62]
基本静定格荷重(N [kgf])
420[43]
材質
ステンレス
用途
各種 直線運動部