ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュユニット LC-Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735647
品番
LC-40VAUU
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スタンダードサイズで取付は上下どちらの方向からでも可能です。
ケースはアルミ製で軽量・コンパクト・高精度です。
内接円直径d(Φmm)
40
寸法h1(mm)
40
寸法W1(mm)
51
寸法W(mm)
102
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
78
寸法h3(mm)
62
寸法h4(mm)
20
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
60
寸法W2(mm)
11
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
6.8
寸法h2(mm)
25
質量(kg)
1.59
基本動定格荷重(N)
2156
基本静定格荷重(N)
4018
材質(リテーナー)
合成樹脂
材質(ハウジング)
アルミニウム
用途
各種 直線運動部
仕様
両側シール付