東安
東安の TIG溶接棒
東安の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス用 TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
仕様
TIG308L-3.2-500mm
注文コード
56735781
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途
SUS304L等の溶接
仕様
TIG308L-3.2-500mm
材質
ステンレス TIG-308L
長さ(mm)
500
線径(Φmm)
3.2