ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735796
品番
N-20VU
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
玉列数
5
内接円直径d(Φmm)
20(0〜0.010)
外径(Φmm)
40(0〜-0.016)
全長L(mm)
59(0〜-0.30)
寸法B(mm)
41(0〜-0.3)
寸法W(mm)
1.85
寸法D1(mm)
38
軸角度(°)
(最大同軸度)0.015
質量(kg)
0.212
基本動定格荷重(N [kgf])
983[100]
基本静定格荷重(N [kgf])
1568[160]
材質(外筒)
ステンレス
材質(保持器)
樹脂
用途
各種 直線運動部
仕様
片側シール(ニトリルゴム)