ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L(mm)
110(0〜-0.3)
仕様
両側シール(ニトリゴム)
注文コード
56735866
品番
N-60UU
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器の材質は、スチールを使用しております。
玉列数
6
内接円直径d(Φmm)
60(0〜0.015)
外径(Φmm)
90(0〜-0.022)
全長L(mm)
110(0〜-0.3)
寸法B(mm)
85.0(0〜-0.3)
寸法W(mm)
3.15
寸法D1(mm)
86.5
軸角度(°)
(最大同軸度)0.025
質量(kg)
2.2
基本動定格荷重(N [kgf])
4704[480]
基本静定格荷重(N [kgf])
9996[1020]
用途
各種 直線運動部
仕様
両側シール(ニトリゴム)