ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56735875
品番
N-6VSUU
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途
各種 直線運動部
仕様
両側シール(ニトリゴム)
質量(kg)
0.005
タイプ
全長ショート
全長L(mm)
14(0〜-0.2)
外径(Φmm)
12(0〜-0.009)
寸法D1(mm)
11.5
寸法W(mm)
1.15
基本動定格荷重(N [kgf])
117.6[12]
基本静定格荷重(N [kgf])
147.0[15]
内接円直径d(Φmm)
6(0〜0.009)
材質(保持器)
樹脂
軸角度(°)
(最大同軸度)0.012
玉列数
4