玉列数4
内接円直径d(Φmm)10(0〜0.010)
外径(Φmm)19(0〜-0.016)
全長L(mm)55(±0.3)
寸法C(mm)6
寸法Df(mm)40
寸法W(mm)25
寸法T(mm)6
寸法B(mm)29
寸法d1(mm)4.5
寸法d2(mm)7.5
寸法h(mm)4.1
軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015
質量(kg)0.09
基本動定格荷重(N [kgf])585[60]
基本静定格荷重(N [kgf])1097[112]
材質(保持器)樹脂
用途各種 直線運動部
仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式