2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56735927 品番 NL-6V
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。

玉列数4 内接円直径d(Φmm)6(0〜0.010) 外径(Φmm)12(0〜-0.013) 全長L(mm)35(0〜-0.3) 寸法B(mm)27(0〜-0.3) 寸法W(mm)1.1 寸法D1(mm)11.5 軸角度(°)(最大同軸度)0.015 質量(kg)0.014 基本動定格荷重(N [kgf])320[33] 基本静定格荷重(N [kgf])529[54] 材質(保持器)樹脂 用途各種 直線運動部 仕様シールなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする