ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56735936
品番
NL-8V
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
玉列数
4
内接円直径d(Φmm)
8(0〜0.010)
外径(Φmm)
15(0〜-0.013)
全長L(mm)
45(0〜-0.3)
寸法B(mm)
35(0〜-0.3)
寸法W(mm)
1.1
寸法D1(mm)
14.3
軸角度(°)
(最大同軸度)0.015
質量(kg)
0.028
基本動定格荷重(N [kgf])
428[44]
基本静定格荷重(N [kgf])
780[80]
材質(保持器)
樹脂
用途
各種 直線運動部
仕様
シールなし