ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56736006
品番
NL-30V
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
玉列数
6
内接円直径d(Φmm)
30(0〜0.012)
外径(Φmm)
45(0〜-0.019)
全長L(mm)
123(0〜-0.4)
寸法B(mm)
89(0〜-0.4)
寸法W(mm)
1.85
寸法D1(mm)
43
軸角度(°)
(最大同軸度)0.020
質量(kg)
0.48
基本動定格荷重(N [kgf])
2489[254]
基本静定格荷重(N [kgf])
5488[560]
材質(保持器)
樹脂
用途
各種 直線運動部
仕様
シールなし