内接円直径d(Φmm)12
寸法L(mm)39
寸法W(mm)43
寸法W1(mm)21.5(±0.01)
寸法H(mm)35
寸法h1(mm)18(+0.008〜-0.016)
寸法h2(mm)16.5
寸法h3(mm)11
寸法E1(mm)32(±0.15)
寸法E2(mm)23(±0.15)
寸法E3(mm)34
寸法E4(mm)32
寸法L1(mm)10.5
寸法h4(mm)10
寸法S(mm)4.3
寸法S1(mm)M5
寸法S2(mm)4
使用ボールブッシュSB-12UU
質量(kg)0.13
基本動定格荷重(N [kgf])970[99]
基本静定格荷重(N [kgf])420[43]
用途各種 直線運動部