ボールブッシュユニット SLSタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56736225 品番 SLS-25
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥26,480 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9806,398

スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。

内接円直径d(Φmm)25 寸法L(mm)67 寸法W(mm)78 寸法W1(mm)39(±0.01) 寸法H(mm)60 寸法h1(mm)30(+0.008〜-0.016) 寸法h2(mm)29 寸法h3(mm)22 寸法E1(mm)60(±0.15) 寸法E2(mm)40(±0.15) 寸法E3(mm)64 寸法E4(mm)20 寸法L1(mm)15 寸法h4(mm)10 寸法S(mm)8.4 寸法S1(mm)M10 寸法S2(mm)6 使用ボールブッシュSB-25UU 質量(kg)0.65 基本動定格荷重(N [kgf])4586[468] 基本静定格荷重(N [kgf])2180[222] 用途各種 直線運動部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする