内接円直径d(Φmm)30
寸法L(mm)79
寸法W(mm)87
寸法W1(mm)43.5(±0.01)
寸法H(mm)70
寸法h1(mm)35(+0.008〜-0.016)
寸法h2(mm)34
寸法h3(mm)22
寸法E1(mm)68(±0.15)
寸法E2(mm)45(±0.15)
寸法E3(mm)72
寸法E4(mm)30
寸法L1(mm)16
寸法h4(mm)11.5
寸法S(mm)8.4
寸法S1(mm)M10
寸法S2(mm)6
使用ボールブッシュSB-30UU
質量(kg)0.97
基本動定格荷重(N [kgf])5569[568]
基本静定格荷重(N [kgf])2790[284]
用途各種 直線運動部