フルテック
フルテックの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
フルテックの 高圧洗浄機用アクセサリー
フルテックの 高圧洗浄機用ガン
ウィーピング洗浄ガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56736237
品番
RL30W
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
高圧洗浄機用
型式
2805S
出力
1/2F
耐圧(MPa)
6
入力
1/2F
水量(L/min)
60
耐熱温度(℃)
160
注意
※カプラは付属していません。