ボールブッシュユニット SLSタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56736243 品番 SLS-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥46,260 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。

内接円直径d(Φmm)40 寸法L(mm)91 寸法W(mm)108 寸法W1(mm)54(±0.01) 寸法H(mm)90 寸法h1(mm)45(+0.008〜-0.016) 寸法h2(mm)44 寸法h3(mm)26 寸法E1(mm)86(±0.15) 寸法E2(mm)58(±0.15) 寸法E3(mm)90 寸法E4(mm)35 寸法L1(mm)18 寸法h4(mm)14 寸法S(mm)10.5 寸法S1(mm)M12 寸法S2(mm)8 使用ボールブッシュSB-40UU 質量(kg)1.8 基本動定格荷重(N [kgf])9563[975] 基本静定格荷重(N [kgf])4350[443] 用途各種 直線運動部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする