用途各種 直線運動部内接円直径d(Φmm)50寸法L(mm)113寸法W(mm)132寸法W1(mm)66(±0.01)寸法H(mm)105寸法h1(mm)50(+0.008~-0.016)寸法h2(mm)49寸法h3(mm)34寸法E1(mm)108(±0.2)寸法E2(mm)50(±0.2)寸法E3(mm)108寸法E4(mm)42寸法L1(mm)22寸法h4(mm)12.5寸法S(mm)13.5寸法S1(mm)M16寸法S2(mm)10使用ボールブッシュSB-50UU質量(kg)3基本動定格荷重(N [kgf])13986[1426]基本静定格荷重(N [kgf])6470[660]