曜日別特売
SLS-30-OPY ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 56736313

ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)79
内容量1個注文コード56736313品番SLS-30-OPY
参考基準価格(税別)¥58,680販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。

用途
各種 直線運動部
内接円直径d(Φmm)30寸法L(mm)79寸法W(mm)86寸法W1(mm)25(±0.01)寸法H(mm)82寸法h1(mm)40(+0.008~-0.016)寸法h2(mm)55寸法h3(mm)24寸法E1(mm)34(±0.15)寸法E2(mm)42(±0.15)寸法E3(mm)48寸法E4(mm)60寸法L1(mm)34寸法h4(mm)44寸法S(mm)13.5寸法S1(mm)M16寸法S2(mm)10寸法V(mm)8寸法SW(mm)3寸法C(mm)14寸法α(°)57使用ボールブッシュSB-30-OPUU質量(kg)1.2基本動定格荷重(N [kgf])5632[574]基本静定格荷重(N [kgf])2880[294]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする