※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シナネン
シナネンの 水廻り部材
シナネンの 洗濯機用品
シナネンの 排水部材
ベストレイ 防水パン 64嵩上げ一体タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)
注文コード
56736365
品番
KSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カバー付で安全性も意匠製も抜群!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
セット内容
防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)
用途
嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様
トラップ位置:センター
材質
耐衝撃性PP
色
スノーホワイト(SNW)
耐荷重(kg)
200
外寸(mm)
640×640×115
内寸(mm)
600×600×110
材質(ビス)
ステンレス
取付径(Φmm)
146(トラップ)
トラップ
穴あり
満水容量(L)
6.5
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×115
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません