※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチライトタイプ シナネン 56736417 LSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチライトタイプ シナネン 56736417 LSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチライトタイプ シナネン 56736417 LSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチライトタイプ シナネン 56736417 LSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64マルチライトタイプ シナネン 56736417

ベストレイ 防水パン 64マルチライトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台) 注文コード56736417 品番LSB-6464SNW(透明横引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

専用コーナーを取り付けることで、64マルチ対応にグレードアップ出来ます。
ホースがつぶれないように、外縁の土手なし仕様。
コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!

セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台) 材質耐衝撃性PP 外寸(mm)640×640×43 内寸(mm)600×600×40 満水容量(L)6.5 スノーホワイト(SNW) 仕様トラップ位置:センター 材質(ビス)ステンレス 取付径(Φmm)146 用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの洗濯機防水パン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする