※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSB-7070SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ シナネン 56736435 MSB-7070SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ シナネン 56736435 MSB-7070SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ シナネン 56736435 MSB-7070SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ シナネン 56736435 MSB-7070SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ シナネン 56736435 MSB-7070SNW(縦引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ シナネン 56736435

ベストレイ 防水パン 70マルチタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容防水パン(1台)、横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)、コーナーブロック(4個) 注文コード56736435 品番MSB-7070SNW(縦引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

大型化する洗濯機のニーズに応えた新規格サイズ(700×700mm)
カバー付で安全性も意匠性も抜群です!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
コーナーブロックの使い分けにより高さを変えれます!

セット内容防水パン(1台)、横引排水トラップ(1台)、カバー(1個)、コーナーブロック(4個) 用途生活スタイルにあわせて高さを選べるマルチタイプの700×700mmの洗濯機防水パン 仕様トラップ位置:センター 材質耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm)700×700×72(嵩上げなし)、700×700×125(嵩上げあり) 内寸(mm)606×606×70(嵩上げなし)、635×635×120(嵩上げあり) 材質(ビス)ステンレス 取付径(Φmm)146 満水容量(L)7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする