USB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ シナネン 56736453

 

USB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ シナネン 56736453
USB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ シナネン 56736453
USB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ シナネン 56736453
USB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ シナネン 56736453
USB-6464SNW(透明横引排水トラップ付) ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ シナネン 56736453

ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード56736453品番USB-6464SNW(透明横引排水トラップ付)
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!

用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センターセット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)材質耐衝撃性PPスノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×180内寸(mm)584×584×47材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)17商品タイプ横引
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: アパートのリフォーム
エスケーサービス

床上にて完結できるので 床に穴あけ加工や配管の再構築を省ける。

対象商品 : 56736453
2021-07-04
用途: 賃貸用アパートの室内洗濯機置場設置
不動産業

後付けの洗濯機置場にいつも注文しています。
配管はキッチンの配管に合流させるため置き場所は限定されますが、入居者さんにも喜んでいただけています。

対象商品 : 56736453
2019-02-11
用途: 屋内に洗濯機置き場を新設
リフォームはまおか

排水取り出しも簡単。流しの巾木下で接合が可能なので床を傷つけづに施工できます。
化粧幕板がもう一枚付いてればベストなんですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする