※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-6060MW 防水パン ランドリースタンド60 シナネン 56736487 RS-6060MW 防水パン ランドリースタンド60 シナネン 56736487 RS-6060MW 防水パン ランドリースタンド60 シナネン 56736487

防水パン ランドリースタンド60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56736487 品番RS-6060MW
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,098
販売価格(税別)
10,998

床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。
シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。
シンプル使用で設置作業が簡単。
移設再設置も簡単で自由自在。
高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。

用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンド セット内容スタンド(4個)、スタンドカバー60(1個) 材質スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付) ホワイト 外寸(mm)640×640×95 内寸(mm)608×608×92
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パンは付属しません。シナネン製640角防水パンと併用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする