プラスチックマルチヘラ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56736557 品番 12702
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

様々なヘラ作業に適したヘラです。

刃幅(mm)38 全長(mm)163 用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど トラスコ品番756-3612 材質ポリアセタール 幅(mm)38 質量(g)22 刃厚(mm)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56736548
2024-05-03
用途:
車のシール剥がし
その他業種

車に長年貼られたシール剥がしに使用。クレ55-6を吹きかけボディに傷を付けない様に剥がしました。使い心地は良かったからですが、シールを剥がすのに延べ6時間かかりました。

対象商品:
56736548
2024-02-08
用途:
清掃
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

自宅のユニットバスの水垢落としに購入 一発で水垢がゴロゴロとれました

対象商品:
56736548
2022-08-03
用途:
家電製品のメンテナンス
サービス業

簡単な汚れを剥がす時に使います。爪で取れる汚れなどです。何ヵ所もあると爪が足らなくなり、、、こんな便利なものがあるとは
最近は、台所にも常備です。フライパンのコゲつきなども簡単に取れます。

対象商品:
56736548
2022-02-18
用途:
清掃時の汚れ落とし
NPO法人シニアアクティブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

介護施設の清掃時
こびりついたご飯などをこそげ落とすのに使用
適度にしなるし床に傷がつきにくいのでとても使いやすい

対象商品:
56736548
2019-02-07
用途:
塗装掃除
製造業

塗装でガラスに着いた時に使います、硝子に傷も付かないので良いと思います。

普通のスクレーパーもいいですがプラスチックの方も使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする