井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の プラスチックヘラ
ステンはがしヘラR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
幅(mm)
20
注文コード
56736654
品番
12802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。
汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
幅(mm)
20
高さ(mm)
154
材質(本体)
ポリアセタール
刃厚(mm)
0.2
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応