井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の プラスチックヘラ
ステンはがしヘラR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
幅(mm)
40
注文コード
56736663
品番
12800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。
汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
幅(mm)
40
高さ(mm)
155
材質(本体)
ポリアセタール
刃厚(mm)
0.2
材質(刃)
ステンレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56736663
12800
59556202
12800
ステンはがしヘラR
井上工具
1個
¥
349
税込
¥
384
品番が変更になりました